{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal skær | 4 stk. | |
| ISO-kode | SOMT100420ER-FL | |
| Skærepladetykkelse T | 4,58 mm | |
| Hjørneradius R | 2 mm | |
| Belægning | Megacoat Nano | |
| Vægt | 2 g | |
| Producentbetegnelse | SOMT......ER-FL | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 4,58 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 10,3 mm | |
| Højde, skærekant | 4,58 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 10,3 mm | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Spånfladens skrå bredde C | 0 mm | |
| Spånfladens affasningsvinkel | 0 grader | |
| Spånvinkel | 90 grader | |
| Indstillingsvinkel | 10 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 16 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 16 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 0 grader | |
| Monteringshuldiameter | 4,6 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Skærestof, producentbetegnelse | PR1810 | |
| Beskrivelse, skæreplade | SOMT100420ER | |
| produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Indsatsretning | højre | |
| Toleranceklasse | M | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | nej | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 4 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 222091 10 | |
| EAN/GTIN | 4960664026883 | |
| Producentnummer | TLS00072 | |
| Producent/ansvarlig person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |