{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Código ISO | SOMT100420ER-FL | |
| Grosor de la inserción T | 4,58 mm | |
| Radio angular R | 2 mm | |
| Recubrimiento | Megacoat Nano | |
| Peso | 2 g | |
| Denominación del fabricante | SOMT......ER-FL | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,58 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | derecha | |
| Longitud del filo de corte l | 10,3 mm | |
| Altura del filo de corte | 4,58 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 10,3 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C | 0 mm | |
| Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 90 grados | |
| Ángulo de ajuste | 10 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 16 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 16 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 4,6 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | PR1810 | |
| Designación plaquita de corte | SOMT100420ER | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | no | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 222091 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026883 | |
| Número del fabricante | TLS00072 | |
| Fabricante/responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |