Rezalna obračalna ploščica SOMT......ER-FL, za rezkarje za velika podajanja, PR1810

Št. art.: 222091 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca SOMT100420ER-FL
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika kvadratno
Širina rezalne plošče 10,3 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Kotnik 90 stopinj
Širina posnetja 0 mm
Kot posnetja 0 stopinj
Cepilni kot 90 stopinj
Nastavljiv kot 10 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 16 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 16 stopinj
Normalni prosti kot (ravni rez) 0 stopinj
Rezalni pogoji neprekinjeno
Koda ISO SOMT100420ER; SOMT100420ER-FL
Premer pritrdilne izvrtine 4,6 mm
Rezalni material HM
Standardna oznaka, rezalni material, 2. prioriteta HC
Odrezovalna skupina, specifična za proizvajalca HC-K10
Odrezovalna skupina K (lito železo); M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PR1810
Prevleka Megacoat Nano
Debelina rezalne plošče 4,58 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča SOMT100420ER-FL
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 SOMT100420ER-FL
Opis rezalne plošče SOMT100420ER
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 4 kos
Smer uporabe desno
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M); siva litina (K)
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Možnost naknadnega brušenja Ne
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila ostrokotno (F)
Masa 2 g
Vsebina 1 kos
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 222091 10
EAN/GTIN 4960664026883
Številka proizvajalca SOMT100420ER-FLPR1810
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela aplikacije

GG(G)
K
180
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

4-rezilna obračalna ploščica s konveksnimi rezilnimi robovi za manjše sile rezanja.

Uporaba:

Geometrija FL (površinsko orientirana) je najboljša izbira za grobo obdelavo na strojih z manjšo močjo.
Ne uporabljajte za rezkanje v Helix, potopno in konturno rezkanje ali na strmih stenah.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3×D.