{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vrsta | PR1810 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Programirani radijus pri ap maks | 3 mm | |
| Posmak fz po zubu | 0,5 − 2 mm | |
| Broj zamjena/oštrica | 4 | |
| veličina izmjenjive rezne pločice | 10 | |
| Debljina pločica | 4,76 mm | |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva rezna pločica za glodanje |
| Broj artikla | 222091 10 | |
| EAN / GTIN | 4960664026883 | |
| Broj proizvođača | SOMT100420ER-FLPR1810 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |