X.LT..ER-D41 16 mm

Art.-nr.: 221927 16
Nyt produkt
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    274,45  DKK / styk
  • fra 10 styk
    228,71  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
112 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XELT160512-ER-D41
Vendeplattestørrelse 16
Type ST1400
Hjørneradius 1,2 mm
Type SC6525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 4,18 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm - 2,5 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221927 16
EAN/GTIN 4059782505926
Producentnummer 5655104

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
340
Stål < 750 N/mm²
P
260
Stål < 900 N/mm²
P
210
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
155
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Meget tykke vendeskærsplattter med slebet Wiper-fas.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere