X.LT..ER-D41 16 mm

Cikkszám: 221927 16
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    36,84 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    30,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XELT160512-ER-D41
Váltólapka méret 16
Típus ST1400
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség SC6525
Szerszámanyag HM
Programozási rádiusz ha ap max 4,18 mm
Előtolás fz / fog 0,2 mm - 2,5 mm
Cserék / élek száma 4
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 221927 16
EAN / GTIN 4059782505926
Gyártó száma 5655104

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
340
Acél < 750 N/mm²
P
260
Acél < 900 N/mm²
P
210
Acél < 1100 N/mm²
P
180
Acél < 1400 N/mm²
P
155
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Különösen vastag váltólapkák köszörült Wiper éllel.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: