• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

X.LT..ER-D41 16 mm

Número de artículo: 221927 16
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    31,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    25,99 € / Unidad
a petición
En stock
112 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte XELT160512-ER-D41
Tamaño de plaquita 16
Tipo ST1400
Radio angular 1,2 mm
Clase SC6525
Material de corte MD
Radio de programación para ap máx. 4,18 mm
Avance fz por diente 0,2 mm - 2,5 mm
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221927 16
EAN / GTIN 4059782505926
Número del fabricante 5655104

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
340
Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
210
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
155
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte de mayor espesor con filo wiper rectificado.

Nota:

Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas