X.LT..ER-D41 16 mm

Artikelnummer: 221927 16
Nieuw product.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 36,84 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 30,70 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat XELT160512-ER-D41
Wisselplaatafmeting 16
Type ST1400
Hoekradius 1,2 mm
Soort SC6525
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,18 mm
Voeding fz per tand 0,2 mm - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221927 16
EAN/GTIN 4059782505926
Nummer fabrikant 5655104

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
340
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
155
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder