High-performance-fræser 7792VX 125/10 mm

Art.-nr.: 221908 125/10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 125 mm
Antal skær Z 10
Skaftudførelse med boring
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Plunge cutting; Ramping
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
⌀ D3 98 mm
Maks. skæredybde ap maks 3,5 mm
Samlet længde Li alt 63 mm
Holdeboring-⌀ 40 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 223 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 248 mm
Rampingvinkel αmaks 0,21 grader
Rampinglængde L for αmaks 97,3 mm
Vendeplattestørrelse 16
passende vendeskærsplatter XE..1605
Vendeplatteskrue 229920 (TP20; 7,6Nm)
Indstillingsvinkel κ 16 grader
Fz Helix 0,7
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 221908 125/10
EAN/GTIN 4059782504271
Producentnummer 5661028

Betegnelse

Beskrivelse:

Vendeskærsplatternes enestående konstruktion og angrebsvinklen i fræseenheden nedsætter de radiale kræfter markant og afleder disse i aksial retning. Særligt tykke vendeskærsplatter med 4 skær af hensyn til løsning af meget vanskelige opgaver og en høj rentabilitet. Værktøjet er særligt fordelagtigt ved planfræsning og fræsning af dybe lommer og egner sig med slebet Wiper-fas desuden til dykfræsnings- og sletbearbejdningsopgaver.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven