X.LT..ER-D41 16 mm

Réf.: 221927 16
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    36,84 € / Unité
  • De 10 Unité
    30,70 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
112 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XELT160512-ER-D41
Taille de plaquette 16
Type ST1400
Rayon d'angle 1,2 mm
Nuance SC6525
Type d'outils Carbure
Rayon de programmation pour ap max 4,18 mm
Avance fz par dent 0,2 mm - 2,5 mm
Nombre de changements/dents 4
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 221927 16
EAN / GTIN 4059782505926
Réf. fabricant 5655104

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
340
Acier < 750 N/mm²
P
260
Acier < 900 N/mm²
P
210
Acier < 1100 N/mm²
P
180
Acier < 1400 N/mm²
P
155
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Plaquettes particulièrement épaisses avec géométrie Wiper rectifiée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3×D.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :