{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | SNHX 1103 ST900 | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Skærepladebredde | 2,7 mm | |
| Skæreplattetykkelse | 3,18 mm | |
| Skærepladelængde | 11 mm | |
| Skærepladeversion | neutral | |
| Skærekantlængde | 2,7 mm | |
| Skærepladediameter | 2,7 mm | |
| Hjørneradius | 0 mm | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| ISO-kode | SNHX 1103 | |
| Monteringshuldiameter | 2,7 mm | |
| Version, spånbryder | GM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | HOG | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7525 | |
| Type | HB7525 | |
| Skærepladetykkelse | 3,18 mm | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SN1103004N | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 | SN1103004N | |
| Beskrivelse, skæreplade | SNHX 1103 | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Antal skær | 4 stk. | |
| Indsatsretning | neutral | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Bearbejdningsprocesser | notfræsning (FNU) | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Skæredesign | skarpkantet (F) | |
| Vægt | 4 g | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 218581 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197656346 | |
| Producentnummer | 218581 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |