• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de fresado SNHX 1103, para fresas de disco, metal duro, neutro

Número de artículo: 218581 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    25,99 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,66 € / 1 unidad
a petición
En stock
199 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Dirección de uso neutro
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Clase HB7525
Para material Acero (P)
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MD
Radio angular R 0 mm
Forma básica forma cuadrangular
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 2,7 mm
Altura del filo de corte 11 mm
Diámetro de la placa de corte d 2,7 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SNHX 1103
Ancho de ranura resultante m 5 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 5 mm
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HB7525
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Clase de tolerancia H
Tipo de fijación Perforación
Ejecución del filo Forma biselada y redondeada (S)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 4 g
Factor de corrección fz 2,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 218581 ST900
EAN / GTIN 4045197656346
Número del fabricante 218581 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.