• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Fræsevendeskærsplatte SNHX 1103, til skivefræser, hårdmetal, neutral

Art.-nr.: 218581 ALU
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    191,10 DKK / 1 styk
  • fra 10 stykker
    159,29 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
218 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bearbejdningsprocesser notfræsning (FNU)
Indsatsretning neutral
Skærepladetykkelse T 3,18 mm
Type HU7710
Egnet til materiale Aluminium
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Hjørneradius R 0 mm
Basisform kvadratisk
Tykkelse, skæreplatte S 3,18 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 2,7 mm
Højde, skærekant 11 mm
Diameter, skæreplatte d 2,7 mm
Hjørnevinkel 90 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode SNHX 1103
Fremstillet notbredde m 5 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 5 mm
Spåntagningsgruppe N (jernfrie metaller)
Skærestof, producentbetegnelse HU7710
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Antal skær 4 stk.
Toleranceklasse H
Monteringstype Boring
Skæredesign faset og afrundet (S)
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Vægt 4 g
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 218581 ALU
EAN/GTIN 4045197656339
Producentnummer 218581 ALU
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
800
Aluminium (med korte spåner)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae maks.