SNHX 1103 neutrálna ST900

Č. pol.: 218581 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    24,24 € / ks
  • Od 10 ks
    20,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
402 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNHX 1103
Typ ST900
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,08 mm
Hrúbka platne 2,7 mm
Šírka štrbiny ap 5 mm
Šírka úkosu 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 218581 ST900
EAN/GTIN 4045197656346

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae max.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač