SNHX 1103 neutral ST900

Art-nr: 218581 ST900
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    307,12  SEK / st.
  • Från 10st.
    255,97  SEK / st.
på begäran
I lager
412 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1103
Typ ST900
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,08 mm
plattans tjocklek 2,7 mm
För spårbredd ap 5 mm
Fasbredd 0,15 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 3,18 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218581 ST900
EAN/GTIN 4045197656346

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
170
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare