{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | griovelių frezavimas (FNU) | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SNHX 1103 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Rūšis | HB7525 | |
| Tinka medžiagoms | plienas (P) | |
| Danga | TiAlN | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjovimo gylis maks. ap | 5 mm; 5 mm | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sausas apdirbimas | ribotai tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Pjovimo plokštės ilgis L | 11 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 2,7 mm | |
| Kampų kampas | 90 laipsniai | |
| Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C | 0,15 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| normalus laisvasis kampas, pagrindinis pjūklas | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | SNHX 1103 | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Min. feed rate fz | 0,08 mm | |
| Max. feed rate fz | 0,08 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7525 | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SNHX 1103 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Svoris | 4 g | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 218581 ST900 | |
| EAN / GTIN | 4045197656346 | |
| Gamintojo numeris | 218581 ST900 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |