Wheels electrically conductive TPE-ESD

Nr art.: 2184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Ułożyskowanie koła Łożysko kulkowe zwykłe
Rodzaj produktu Promień
Średnica zewnętrzna koła/rolki 200 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Kolor ogumienia szary
Okładzina kółek niepozostawiająca śladów tak
Materiał felgi aluminium
Zakres zastosowania wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2184
EAN / GTIN 4017976021843
Numer producenta 2184
Numer L L90080 1125
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

mounted

Opis:

(Thermoplastic elastomer). Non-marking (trackless). Surcharge on standard wheel set.

Cecha szcz.:

  • Wheel size (mm): 200 x 40
  • Tyres: TPE-ESD
  • Note: surcharge on wheels Ø 200 mm