Ruedas conductores de electricidad

Número de artículo: 2184
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Zona de protección ESD (EPA)
Rodamiento de rueda Rodamiento ranurado de bolas
Tipo de producto Rueda
Diámetro exterior rueda 200 mm
Anchura rueda 40 mm
Material rueda TPE
Color neumáticos color gris
Superficie de rodadura sin huella
Material llanta aluminio
Intervalo de empleo carro transportador

Identificación y clasificación

Número de artículo 2184
EAN / GTIN 4017976021843
Número del fabricante 2184
Número L L90080 1125
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión. No deja huellas (sin marcas). Suplemento por las ruedas estándar.

Característica:

  • Tamaño de la rueda (mm): 200 x 40
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Nota: Cargo extra en rollos Ø 200 mm