• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

30° fræseplatte, HB7720, Stigning: 2mm

Art.-nr.: 217302 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    699,09 DKK / 1 styk
  • fra 3 stykker
    582,59 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stigning (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Belægning PVD
Producentbetegnelse Fräsplatte 30°
Gevindprofil fuld profil V
Antal skær 3 stk.
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Våd, maksimal egnet
Tør bearbejdning egnet
Kølesmøremiddel ja
Gevindtype Tr; TR-LH
Gevindstigning 2 mm; 2 mm
Diameter, udvendig D 11,7 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe H (hårde materialer); K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); O (andet); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Type HB7720
Produkttype gevindskæreplatte
Egnet til materiale Aluminium; Titan; gråt støbejern (K); hærdet stål (H); kunststof; rustfrit stål (M); stål (P); universal
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Monteringstype Boring
Vægt 3 g
Indhold enkelt del
Korrektionsfaktor fz 2,5

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217302 2
EAN/GTIN 4045197854858
Producentnummer 217302 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Kontroller/beregn den faktiske stikdybde Smax med den valgte holder. (D fræseplatte - d1 holder) / 2.