• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuţă de frezare 30°, HB7720, Pasul filetului: 2mm

Cod articol.: 217302 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    93,78 € / 1 buc.
  • de la 3 bucăți
    78,16 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire PVD
Denumirea producătorului Fräsplatte 30°
Profilul filetului Profil complet V
Număr tăişuri 3 buc.
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Lubrifiant de răcire da
Tip de filet Tr; TR-LH
Pasul filetului 2 mm; 2 mm
Diametru exterior D 11,7 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); O (altele); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Material tăiș, denumire producător HB7720
Categorie HB7720
Tip produs Plăcuţă de tăiere a filetului
recomandat pentru material Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M); Oțel ranforsat (H); Plastic; Titan; Universal; din aluminiu
Procedeu de prelucrare Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC)
Tip de fixare Alezaj
Greutate 3 g
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 217302 2
EAN / GTIN 4045197854858
Număr producător 217302 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Vă rugăm să verificați/calculați adâncimea reală de canelare Smax cu suportul selectat. (D plăcuță de frezare - d1 suport) / 2.