{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Menetemelkedés | 2 mm | |
| Típus | HB7720 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Menetfajta | TR; TR-LH | |
| Profilszög | 30 fok | |
| Lapkageometria | Teljes profil | |
| Felhasználás | Belső | |
| Külső ⌀ D | 11,7 mm | |
| Mélység t | 1,25 mm | |
| Menet ≥ | Tr16×2 – Tr20×2 | |
| Típus | P12 | |
| Vágóélek száma Z | 3 | |
| Forgácshornyok száma | 3 | |
| Vágásirány | jobbos és balos | |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét körmaráshoz |
| Cikkszám | 217302 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197854858 | |
| Gyártó száma | 217302 2 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |