• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Frez. plokštelė 30°, HB7720, Žingsnis: 2mm

Prekės Nr.: 217302 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    92,91 € / 1 vnt.
  • Nuo 3 vienetai
    77,43 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žingsnis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga TiAlN
Gamintojo pavadinimas Fräsplatte 30°
Sriegio profilis visas profilis V
Pjovimo briaunų skaičius 3 vnt.
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės ne
Pjovimo plokštės plotis B 1,25 mm
Sriegio tipas Tr; TR-LH
Sriegio aukštis, min. 2 mm
Išorinis skersmuo D 11,7 mm
Įrankio medžiaga HM
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HB7720
Rūšis HB7720
produkto rūšis Pjovimo galvutė
Antgalių įtaisas dešininis
Apdirbimo metodas sraigtų frezavimas (sriegių frezavimas) (FSC)
Svoris 3 g
Korekcijos koeficientas fz 2,5

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 217302 2
EAN / GTIN 4045197854858
Gamintojo numeris 217302 2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
250
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
180
Plienas <900 N/mm²
P
120
Plienas <1100 N/mm²
P
120
Plienas <1400 N/mm²
P
100
Plienas <55 HRC
H
60
Plienas <60 HRC
H
45
Plienas <65 HRC
H
35
Plienas <67 HRC
H
30
INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
80
Ketus (G)
K
180
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Su pasirinktu laikikliu patikrinkite ir apskaičiuokite faktinį griovelio gylį S maks. (D frezavimo diskas - d1 laikiklis) / 2.