{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Nagib navoja | 2 mm | |
| Vrsta | HB7720 | |
| Rezni materijal | HM | |
| Vrsta navoja | TR; TR-LH | |
| Kut profila navoja vijka | 30 stupanj | |
| Geometrija ploče | Puni profil | |
| Primjena | Unutarnja | |
| Vanjski ⌀ D | 11,7 mm | |
| Dubina t | 1,25 mm | |
| Za navoj ≥ | Tr16×2 – Tr20×2 | |
| Tip | P12 | |
| Broj oštrica Z | 3 | |
| Broj steznih utora | 3 | |
| Smjer rezanja | desno i lijevo | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za cirkularno glodanje |
| Broj artikla | 217302 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197854858 | |
| Broj proizvođača | 217302 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |