KOMET® vendeskærsplatte 26-660

Art.-nr.: 216770 26-660
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    212,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    177,31  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.342 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hjørneradius 0,5 mm
Type BK8425
Skæremateriale HM
ISO-kode, vendeskærsplatte TOHX 140305 EN
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 216770 26-660
EAN/GTIN 2050002046658

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG (G)
K
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Med spændenoter hele vejen rundt.

Passer til:

Fasfræser nr. 216600 og 216620.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere