• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Fræsevendeskærsplatte APMT 100308 TR, HB7635, Type: INOX

Art.-nr.: 215922 INOX
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    112,19 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    93,47 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11.083 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100308 TR
Type INOX
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7635
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,12 mm
Pladetykkelse 3,5 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215922 INOX
EAN/GTIN 4045197601797
Producentnummer 215922 INOX
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
700
Aluminium (med korte spåner)
N
600
Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
160
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Vendeplatte med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Bemærk:

Vejledende værdier gælder for fræser nr. 215800, 215803, 215850, 215853 og 215870.
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.