• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto per fresatura APMT 100308 TR, HB7635, Modello: INOX

Codice art.: 215922 INOX
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 18.20 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 15.20 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100308 TR
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215922 INOX
EAN / GTIN 4045197601797
Codice del produttore 215922 INOX
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati