{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré minimální | vhodný | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | APMT 100308 TR | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Olej | vhodný | |
| Vzduch | vhodný | |
| Základní tvar | čtyřúhelník | |
| Šířka řezné destičky | 6,65 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Délka řezné destičky | 9,87 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 9,87 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,5 mm | |
| Rohový rádius | 0,8 mm | |
| Délka rohového zkosení | 1,16 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupeň | |
| Rohový úhel | 85 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 11 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | APMT 100308 TR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7635 | |
| Povlak | CVD | |
| Typ | HB7635 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | M (otvorem shora a upnuto přes otvor) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | APMT 100308 TR | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | AP1003053R | |
| Označení řezné destičky | APMT 100308 TR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M) | |
| Toleranční třída | M | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Hmotnost | 2 g | |
| Obsah | 1 ks | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 215922 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197601797 | |
| Číslo výrobce | 215922 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |