{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | APMT 100308 TR | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | carré | |
| Largeur de plaquette | 6,65 mm | |
| Epaisseur plaquette | 3,18 mm | |
| Longueur de plaquette | 9,87 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 9,87 mm | |
| Hauteur arêtes | 3,5 mm | |
| Rayon d’angle | 0,8 mm | |
| Longueur du chanfrein de bec | 1,16 mm | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Angle de pointe | 85 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 11 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| Code ISO | APMT 100308 TR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7635 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7635 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,18 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | APMT 100308 TR | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | AP1003053R | |
| Désignation de la plaquette | APMT 100308 TR | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage et arrondi (S) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 215922 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197601797 | |
| Réf. fabricant | 215922 INOX | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |