APMT 100308 TR INOX

Artikelnummer: 215922 INOX

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,85 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
7.030 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APMT 100308 TR
Type INOX
Hoekradius 0,8 mm
Soort HB7635
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,12 mm
Bladdikte 3,5 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215922 INOX
EAN/GTIN 4045197601797

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
700
Aluminium (kortspanend)
N
600
Staal < 500 N/mm²
P
180
Staal < 750 N/mm²
P
160
Staal < 900 N/mm²
P
150
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
90
RVS > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaat met zeer positieve geometrie en spoedvormig snijkantverloop.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden gelden voor frezen nr. 215800, 215803, 215850, 215853 en 215870.
Voor ae = 0,3×D/ap max = 4,8 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder