Płytka skrawająca frezowa APMT 100308 TR, HB 7635

Nr art.: 215922 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    84,61 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    70,52 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
6 811 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta APMT 100308 TR
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy czworokąt
Szerokość płytki skrawającej 6,65 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 9,87 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,87 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,5 mm
Promień naroża 0,8 mm
Długość fazy narożnikowej 1,16 mm
Kąt sfazowania naroży 90 stopni
Kąt narożny 85 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 11 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO APMT 100308 TR
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Powłoka CVD
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT 100308 TR
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 AP1003053R
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 100308 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji M
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Sfazowane i zaokrąglone (S)
Warunek skrawania ciągły
Masa 2 g
Zawartość 1 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 215922 INOX
EAN / GTIN 4045197601797
Numer producenta 215922 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
700
aluminium (dające krótki wiór)
N
600
Stal < 500 N/mm²
P
180
Stal < 750 N/mm²
P
160
Stal < 900 N/mm²
P
150
Stal < 1100 N/mm²
P
130
Stal < 1400 N/mm²
P
110
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne obowiązują dla frezów nr 215800, 215803, 215850, 215853 i 215870.
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.