{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Softcut® | |
| Skær-⌀ DC | 32 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Skaftform | med boring | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Samlet længde Li alt | 35 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 30 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 62 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 62 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 0,9 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 0,4 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 28,85 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 0602.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215620 32/8 | |
| EAN/GTIN | 4045197410023 | |
| Producentnummer | 215620 32/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |