APMT 133508 SR, HB7520, Type: ST1400

Art.-nr.: 215338 ST1400
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    99,75 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    83,16 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.453 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 133508 SR
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,15 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215338 ST1400
EAN/GTIN 4045197601230
Producentnummer 215338 ST1400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
150
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter