APMT 133508 SR ST1400

Tuote nro.: 215338 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    17,11 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,26 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 070 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Softcut®
ISO-koodi-kääntöterä APMT 133508 SR
tyyppi ST1400
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7520
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,15 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215338 ST1400
EAN / GTIN 4045197601230

Käyttötaulukko

Teräs < 1100 N/mm²
P
170
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet