APMT 133508 SR, HB7520, Tip: ST1400

Cod articol: 215338 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,13 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    10,94 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
2.282 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133508 SR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,15 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215338 ST1400
EAN / GTIN 4045197601230
Număr producător 215338 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
170
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă