SPUN 120308 S INOX

Art.-nr.: 213510 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    56,47  DKK / styk
  • fra 10 styk
    47,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
541 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SPUN 120308 S
Type INOX
Type HB7535
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,17 mm
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213510 INOX
EAN/GTIN 4045197319272

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
250
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
tør