SPUN 120308 S INOX

Cod articol: 213510 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,50 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,25 € / buc.
La cerere
În stoc
541 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SPUN 120308 S
Tip INOX
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,17 mm
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
250
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat