SPUN 120308 S INOX

Artikl br.: 213510 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    7,95 € / Piece
  • od 10 Piece
    6,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SPUN 120308 S
Tip INOX
Vrsta HB7535
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,17 mm
Debljina pločica 3,18 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
500
Aluminij > 10% Si
N
400
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
250
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
Čelik < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho