Frézovací vyměnitelné břitové destičky SPUN 120308 S, pro frézovací hlavy, HB7535

Artiklové číslo: 213510 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    167,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    138,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 094 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SPUN 120308 S
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 12,7 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 12,7 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 92 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SPUN 120308 S
Průměr Upevňovací díry 5 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje M20-M35
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Povlak PVD
Typ HB7535
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SP1203081N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SP1203081N
Označení řezné destičky SPUN 120308 S
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída U
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 6,23 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272
Číslo výrobce 213510 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
500
Al > 10% Si
N
400
Ocel < 500 N/mm²
P
250
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
250
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Vyměnitelné frézovací destičky pro nožovou hlavu č. 213100.