SPUN 120308 S, HB7535, Tipas: INOX

Prekės Nr.: 213510 INOX
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    7,74 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    6,45 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas SPUN 120308 S
Tipas INOX
Rūšis HB7535
Ašmenys HM
Pastūma fz per dantį 0,17 mm
Plokštelės storis E 3,18 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272
Gamintojo numeris 213510 INOX
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
500
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
400
Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
250
Plienas <1100 N/mm²
P
140
Plienas <1400 N/mm²
P
110
INOX <900 N/mm²
M
70
INOX >900 N/mm²
M
50
Ketus (G)
K
200
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamosios plokštelės frezavimo galvutei Nr. 213100.