SPUN 120308 S INOX

Tuote nro.: 213510 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    7,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
541 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPUN 120308 S
tyyppi INOX
Laji HB7535
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,17 mm
Terän paksuus E 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 213510 INOX
EAN / GTIN 4045197319272

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
500
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
250
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
200
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva