• Sidste chance! Snart ikke længere en del af vores sortiment.

OFEW 050405 TR ST1400

Art.-nr.: 213324 ST1400
Rabat
119,65 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.482 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte OFEW 050405 TR
Type ST1400
Hjørneradius 0,5 mm
Type HB7520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,14 mm
Antal skift/skær 8
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213324 ST1400
EAN/GTIN 4045197454959

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
190
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG (G)
K
140
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Yderst robuste vendeplatter præcisionssintret og slebet i henhold til standardiserede ISO-mål. Finkornede substrater sikrer en høj sejhed og slidstyrke.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere