• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

OFEW 050405 TR ST1400

Réf.: 213324 ST1400
Remise
15,90 €
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 482 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette OFEW 050405 TR
Type ST1400
Rayon d'angle 0,5 mm
Nuance HB7520
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,14 mm
Nombre de changements/dents 8
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
275
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
190
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
Fonte GG(G)
K
140
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes extrêmement stables suivant les dimensions normalisées ISO, frittées et polies avec précision. Grande tenacité et résistance à l’usure grâce aux substrats micrograins.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :