• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

OFEW 050405 TR ST1400

Artiklové číslo: 213324 ST1400
Sleva
413,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 482 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky OFEW 050405 TR
Typ ST1400
Rohový rádius 0,5 mm
Typ HB7520
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výměn/řezání 8
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
275
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Výjimečně stabilní vyměnitelná destička dle normovaných rozměrů ISO přesně slinutá a broušená. Jemnozrnné substráty zajišťují velkou houževnatost a odolnost proti opotřebení.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů