• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

OFEW 050405 TR ST1400

Cod articol: 213324 ST1400
Reducere
15,90 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.482 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă OFEW 050405 TR
Tip ST1400
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 8
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213324 ST1400
EAN / GTIN 4045197454959

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
275
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
140
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi ascuţite. Substraturile cu granulaţie fină le conferă tenacitate şi rezistenţă mare la uzură.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule