{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| Skær-⌀ DC | 52 mm | |
| Antal skær Z | 8 | |
| Skaftform | med boring | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 46 mm | |
| Samlet længde Li alt | 50 mm | |
| Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 98 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 102 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 1 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 0,45 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 44,4 mm | |
| passende vendeskærsplatter | ANGX10T308ZE.R | |
| Indstillingsvinkel κ | 20 grader | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 213058 52/8 | |
| EAN/GTIN | 4062406566760 | |
| Producentnummer | 213058 52/8 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |