{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Power Q | |
| Skær-⌀ DC | 16 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | Cylindrisk skaft | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 8 mm | |
| Udhængslængde L1 | 70 mm | |
| Samlet længde Li alt | 150 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 30 mm | |
| Cirkulær borefræsning ap | 0,3 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 3,73 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 6,13 mm | |
| passende vendeskærsplatter | XOM.060310 | |
| Indstillingsvinkel κ | 15 grader | |
| Produkttype | Kopifræser |
| Artikelnummer | 212803 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197938268 | |
| Producentnummer | 212803 16/2 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |