{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Power Q | |
| Průměr břitu | 52 mm | |
| Průměr otvoru upínače | 22 mm | |
| Úhel nastavení | 20 stupeň | |
| Zadní úhel podbroušení | -10 stupeň | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) | 8 | |
| Celková délka | 50 mm | |
| Postupy obrábění | Cirkulární frézování (frézování válcových ploch); Zápustné frézování (zanořovací frézování) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Kopírovací fréza |
| Katalogové číslo | 213058 52/8 | |
| EAN / GTIN | 4062406566760 | |
| Číslo výrobce | 213058 52/8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |