{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Q | |
Terän ⌀ DC | 52 mm | |
Terien lkm Z | 8 | |
varren malli | reiällä | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsintä; Parrastus; Pyöröjyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Kokonaispituus Lges | 50 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 22 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 98 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 102 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 1 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,45 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 44,4 mm | |
Sopiva kääntöterä | ANGX10T308ZE.R | |
Asetuskulma κ | 20 astetta | |
Fz Helix | 0,8 | |
Tuotetyyppi | Kopiojyrsin |
Tuotekoodi | 213058 52/8 | |
EAN / GTIN | 4062406566760 |