{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL02501015 | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0250 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 25 mm | |
| Skaftlængde | 76 mm | |
| Skærediameter, min. | 25 mm | |
| Legemsdiameter | 22 mm | |
| Halsdiameter | 25 mm | |
| Skærlængde, maks. | 12,5 mm | |
| Hovedlængde | 41 mm | |
| Hældningsvinkel | 0 grader | |
| Antal skær på endefladen | 2 | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Diameter, skaft | 25 mm | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 63 mm | |
| Nyttelængde | 63 mm | |
| Samlet længde | 121 mm | |
| Vægt | 374 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | DIN4000-87 | |
| Bearbejdningsprocesser | Kopifræsning | |
| Produkttype | Radiusfræser | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 212601 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197712660 | |
| Producentnummer | 212601 25 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |