Kopieringsfræsehoved 16 mm

Art.-nr.: 210360 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Spiralvinkel: 30
  • Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Skær-⌀ D 16 mm
Type HB730
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Antal skær Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling nej
Holderstørrelse 16 mm
Passende holder GARANT TopCut
Hovedlængde L 20 mm
Skærlængde L2 12 mm
maks. skæredybde ap maks i stål < 900 N/mm2 4,8 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Frilængde 20 mm
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210360 16
EAN/GTIN 4045197523440

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele